マフラー ガスケット シートのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
118件の「マフラー ガスケット シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱シートパッキン」、「ja11 マフラーガスケット」、「エキマニ ガスケット」などの商品も取り扱っております。
ガスケット(メタルシート) YSK(山脇産業)ランキング1位
1枚
13,980税込15,378
当日出荷

ガスケットシート KIJIMA(キジマ)ランキング2位
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ガスケットシート モノタロウランキング4位
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フリー・マフラーガスケットセット SUNランキング5位
1セット
16,980税込18,678
6日以内出荷

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト寸法(mm)635×1270耐熱温度(℃)150
1枚
19,980税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
1枚
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに適合鉄・非鉄金属質量(g)75耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
999税込1,099
当日出荷


厚さ(mm)1.5材質膨張黒鉛適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリエスコ品番EA351NG-1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)(限界)2.0耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)
1個
11,000税込12,100
当日出荷

ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
1枚
10,900税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
9,398税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)